Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° avec vis de réglage de longueur 25/8 mm

Réf.: 302412 25/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 8 mm
Queue ⌀ d 25 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ D2 19 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302412 25/8
EAN / GTIN 4045197435965
Réf. fabricant 302412 25/8

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Avec vis de réglage de longueur, court.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.