Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur 25/10 mm

Réf.: 302410 25/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ alésage D1 10 mm
    Queue ⌀ d 25 mm
    Longueur totale L 160 mm
    ⌀ D2 20 mm
    Type de produit Holex rallonge micrometre

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302410 25/10
    EAN / GTIN 4045197435835
    Réf. fabricant 302410 25/10

    Description

    Exécution:

    Percé pour arrosage interne (AI).
    Sans vis de réglage de longueur, court.

    Utilisation:

    Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

    Remarque(s):

    Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.