Rallonge pour mandrin de frettage 4,5° sans vis de réglage de longueur 20/6 mm

Réf.: 302410 20/6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
13 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ alésage D1 6 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Longueur totale L 160 mm
⌀ D2 14 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302410 20/6
EAN / GTIN 4045197435811
Réf. fabricant 302410 20/6

Description

Exécution:

Percé pour arrosage interne (AI).
Sans vis de réglage de longueur, court.

Utilisation:

Pour mandrins de frettage, mandrins expansibles hydrauliques et mandrins à pince ER.

Remarque(s):

Vitesse de rotation max. admissible 8000 min-1.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Sélectionnez la variante et la quantité

    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier