Mandrin MicroClamp cylindrique, L = 100 0,2-3

Réf.: 302407 0,2-3
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix unitaire TTC
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 18000 min-1
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 18000 min-1
Méthode d'usinage UGV
Tolérance de queue h6
Queue ⌀ d 16 mm
⌀ plage de serrage D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ ext. D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Type de produit Micro-mandrin

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302407 0,2-3
EAN / GTIN 4045197556837
Réf. fabricant 302407 0,2-3

Description

Exécution:

  • Pour rotation à droite et à gauche
  • Concentricité ≤ 0,005 mm.
  • Couple transmissible: 7 Nm.
  • Vitesse de rotation admissible 60000 tr/min.
  • Utilisation par le côté.
  • Couple de serrage admissible 2 Nm.
  • Plage de serrage 0,2 − 3,4 mm.

Livraison:

Avec clé de serrage à poignée transversale réf. 2.