{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | SA 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 35,9 mm | |
⌀ D2 | 20 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302326 12 | |
EAN / GTIN | 4045197721228 | |
Réf. fabricant | 302326 12 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage étroit, avec arrosage en bout, SA 40 A = 120, ⌀ serrage D1: 12mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 216.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 139.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 20 mm | 26 mm |
Support | SA 40 A = 120 | SA 40 ultra-court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forme | ADB | ADB |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |