Mandrin de frettage étroit 8 mm

Réf.: 302325 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support SA 40 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 30,9 mm
⌀ D2 15 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302325 8
EAN / GTIN 4045197288233
Réf. fabricant 302325 8

Description

Exécution:

  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré, course de réglage 10 mm uniquement à partir de la réf. 6!
  • Modèle très étroit (encombrement réduit).

Utilisation:

  • Traitements dans la fabrication d’outils et de moules.
  • Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage 354210354450.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange