{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 16 mm | |
Support | SA 50 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Sécurité d’extraction des outils | Safe-Lock h6 | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 43 mm | |
⌀ D2 | 33,3 mm | |
Profondeur de serrage max. LE | 50 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302307 16 | |
EAN / GTIN | 4034221062765 | |
Réf. fabricant | 50.440.16.37 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage Mandrin Power Shrink Chuck avec Safe-Lock, SA 50 court, ⌀ serrage D1: 16mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 678.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
||
⌀ D2 | 33,3 mm | 29 mm |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Forme | ADB | ADB |
Arrosage | Obturable | lockable |
Précision de concentricité | 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 16 mm | 16 mm |
Type de produit | Mandrin de frettage | Shrink-fit chuck |