Mandrin de frettage avec arrosage 4 mm

Réf.: 302267 4
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 4 mm
Support SA 40 A = 130
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Non obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 130 mm
⌀ ext. D 17 mm
⌀ D2 12 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302267 4
EAN / GTIN 4045197646194
Réf. fabricant 302267 4

Description

Exécution:

Avec arrosage et filetages obturables.
Arrosage avec ⌀ serrage D1: 3, 4 et 5 mm non obturable.
  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3−5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.