{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 10 mm | |
Support | SA 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 32 mm | |
⌀ D2 | 24 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302261 10 | |
EAN / GTIN | 4062406786922 | |
Réf. fabricant | 302261 10 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
Mandrin de frettage Avec 4 trous d'arrosage, nickelé 10 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 203.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
CHF 166.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 281.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 216.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Support | SA 40 A = 120 | SA 40 A = 120 | SA 50 A = 120 | SA 40 A = 120 |
Longueur de col cote A | 120 | 120 | 120 | 120 |
⌀ ext. D | 32 | 32 | 32 | 32 |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 | ≤ 3 |
⌀ serrage D1 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC | UGV ;HPC | HPC ;HPC |