{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 25 mm | |
Support | SA 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302256 25 | |
EAN / GTIN | 4045197287991 | |
Réf. fabricant | 302256 25 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage, SA 40 A = 120, ⌀ serrage D1: 25mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 166.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 239.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 44 mm | 44 mm |
Support | SA 40 A = 120 | SA 50 A = 120 |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 53 mm | 53 mm |
⌀ serrage D1 | 25 mm | 25 mm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |