{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 A = 120 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 53 mm | |
⌀ D2 | 44 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302254 32 | |
EAN / GTIN | 2050001689771 | |
Réf. fabricant | 15.306.40.32.Z/120 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Mandrin de frettage 32 mm
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock
CHF 201.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 239.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
⌀ ext. D | 53 mm | 53 mm |
Forme | ADB | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | ≤ 3 µm |
⌀ serrage D1 | 32 mm | 32 mm |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | UGV; HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |