{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 14 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV; HPC | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ ext. D | 34 mm | |
⌀ D2 | 27 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 302235 14 | |
EAN / GTIN | 4045197288332 | |
Réf. fabricant | 302235 14 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Mandrin de frettage 14 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
4 article(s) en stock
CHF 130.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 165.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | SA 40 court | SA 40 court |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | ISO 7388-1 |
Longueur de col cote A | 80 | 80 |
Forme | ADB | ADB |
Précision de concentricité | ≤ 3 | ≤ 3 |
Méthode d'usinage | UGV ;HPC | UGV ;HPC |
Type de produit | Mandrin de frettage | Mandrin de frettage |