Mandrin de frettage anti-vibratoire, avec arrosage 6 mm

Réf.: 302216 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Obturable
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    Support SA 50 A = 160
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Arrosage Obturable
    Arrosage interne oui
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC; UGV
    Vibration amorti
    Longueur de col cote A 160 mm
    ⌀ ext. D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ D3 80 mm
    L2 50,9 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302216 6
    EAN / GTIN 4062406545536
    Réf. fabricant 302216 6

    Description

    Exécution:

    • Acier réfractaire.
    • Réglage de la longueur d’outil intégré.
    • Pour outils HSS et carbure monobloc.
    • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Avec canaux d’arrosage et filetages obturables.
    • Avec trous filetés pour vis d’équilibrage.
    • Modèle ou contour renforcé.
    • Surface polie.
    • Noyau en carbure spécial monté dans le corps du mandrin de frettage.

    Avantage(s):

    • Anti-vibratoire.
    • Meilleure qualité d’état de surface de la pièce.
    • Durées de vie de l’outil optimisées.
    • Sécurité de processus accrue.
    • Faible tendance à la corrosion grâce à la surface polie.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils à queue cylindrique (tolérance de queue h6). Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308800.
    Clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835.
    Rallonges pour mandrins de frettage 302410302419.
    Appareils de frettage, accessoires 354210354450.
    Jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires