Mandrin de frettage anti-vibratoire, avec arrosage, SA 50 A = 120, ⌀ serrage D1: 6mm

Réf.: 302214 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Obturable
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 6 mm
Support SA 50 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Obturable
Arrosage interne oui
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Vibration amorti
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ ext. D 27 mm
⌀ D2 21 mm
⌀ D3 80 mm
L2 50,9 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302214 6
EAN / GTIN 4062406787165
Réf. fabricant 302214 6

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réglage de la longueur d’outil intégré.
  • Pour outils HSS et carbure monobloc.
  • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Avec canaux d’arrosage et filetages obturables.
  • Avec trous filetés pour vis d’équilibrage.
  • Modèle ou contour renforcé.
  • Surface polie.
  • Noyau en carbure spécial monté dans le corps du mandrin de frettage.

Avantage(s):

  • Anti-vibratoire.
  • Meilleure qualité d’état de surface de la pièce.
  • Durées de vie de l’outil optimisées.
  • Sécurité de processus accrue.
  • Faible tendance à la corrosion grâce à la surface polie.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils à queue cylindrique (tolérance de queue h6). Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800.
Clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835.
Rallonges pour mandrins de frettage 302410302419.
Appareils de frettage, accessoires 354210354450.
Jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.