Mandrin de frettage anti-vibratoire, avec arrosage 6 mm

Réf.: 302207 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Obturable
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    Support SA 40 A = 120
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Arrosage Obturable
    Arrosage interne oui
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC; HPC
    Vibration amorti
    Longueur de col cote A 120 mm
    ⌀ ext. D 27 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ D3 50 mm
    L2 60,9 mm
    Type de produit Mandrin de frettage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302207 6
    EAN / GTIN 4062406787110
    Réf. fabricant 302207 6

    Description

    Exécution:

    • Acier réfractaire.
    • Réglage de la longueur d’outil intégré.
    • Pour outils HSS et carbure monobloc.
    • Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Avec canaux d’arrosage et filetages obturables.
    • Avec trous filetés pour vis d’équilibrage.
    • Modèle ou contour renforcé.
    • Surface polie.
    • Noyau en carbure spécial monté dans le corps du mandrin de frettage.

    Avantage(s):

    • Anti-vibratoire.
    • Meilleure qualité d’état de surface de la pièce.
    • Durées de vie de l’outil optimisées.
    • Sécurité de processus accrue.
    • Faible tendance à la corrosion grâce à la surface polie.

    Utilisation:

    Pour le serrage d’outils à queue cylindrique (tolérance de queue h6). Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à l’air chaud.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308800.
    Clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835.
    Rallonges pour mandrins de frettage 302410302419.
    Appareils de frettage, accessoires 354210354450.
    Jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.