Douille de réduction fendue avec arrosage, ⌀ 32 mm, ⌀ serrage D1: 20mm

Réf.: 302177 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
⌀ D 32 mm
Longueur totale L 62,5 mm
Précision de concentricité système 5 µm
Type de produit Douille de réduction

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302177 20
EAN / GTIN 4060576155029

Description

Exécution:

Avec fentes de conduits d’arrosage.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Adapté(s) pour:

Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 32 mm.