Douille de réduction fendue avec arrosage 6 mm

Réf.: 302145 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 6 mm
    ⌀ D 12 mm
    Longueur totale L 52,5 mm
    Précision de concentricité système 5 µm
    Type de produit Douille de réduction

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302145 6
    EAN / GTIN 4060576155258

    Description

    Exécution:

    Douille de réduction Schunk GZB-S.
    Avec fentes de conduits d’arrosage.

    Utilisation:

    • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
    • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
    • Le couple maximal garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
    • Précision de concentricité ± 5 µm (précision du système pour 3×D).
    • Précision de concentricité ± 2 µm (pour douilles de réduction).
    • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

    Adapté(s) pour:

    Mandrin expansible hydraulique avec ⌀ serrage 20 mm.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier