{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 12 mm | |
Support | SA 40 A = 80 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | HPC; UGV | |
Longueur de col cote A | 80 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ D3 | 22,4 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
L2 | 42 mm | |
Alésage Balluffchip | oui | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302089 12 | |
EAN / GTIN | 4062406114848 | |
Réf. fabricant | 302089 12 |