Mandrin expansible hydraulique étroit Master Chuck 20 mm

Réf.: 302070 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: oui
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ serrage D1 20 mm
    Support SA 40 A = 80
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Arrosage interne oui
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage HPC; UGV
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ D2 33 mm
    ⌀ ext. D 42 mm
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrin expansible hydraulique

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 302070 20
    EAN / GTIN 4067263265177
    Réf. fabricant 302070 20

    Description

    Exécution:

    • Modèle compact (profil 4,5°, identique au profil de frettage suivant DIN 69882-8).
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Réglage axial de la longueur, course de réglage 10 mm.
    • Possibilité d’utiliser des douilles de réduction.
    • Résistance à des températures allant jusqu’à 120 °C pendant 4 heures.
    • Jusqu’à 10x plus de processus de serrage possibles, par rapport à un mandrin expansible hydraulique standard.
    • Couple de serrage très faible de la vis de serrage - maniement aisé.
    • Nouveau système d’expansion hydraulique breveté - Concentricité premium fiable et durable.

    Utilisation:

    Particulièrement dans la fabrication d’outils et de moules. Applications nécessitant un encombrement réduit. Pour le perçage, l’alésage et le fraisage. Pour le serrage d’outils avec une tolérance de queue h6.

    Livraison:

    Avec clé à poignée en T hexagonale

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clé de serrage AB 308820308835, douille de réduction 302135302187.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Accessoires

    Conseillers produits et services

    Formulaires

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Brochure

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Actions

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier