{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage D1 | 8 mm | |
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage interne | Oui, à 80 bars max. | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | |
⌀ D2 | 28 mm | |
⌀ ext. D | 49,5 mm | |
Long. utile L1 | 61,5 mm | |
L2 | 30 mm | |
Course de réglage V | 10 mm | |
Poids | 3,3 kg | |
Filetage M | M6 | |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique |
Référence article | 302052 8 | |
EAN / GTIN | 2050001653192 | |
Réf. fabricant | 15.507.50.08.Z |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type ADB 8 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 650.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 388.00
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 312.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 28 mm | 28 mm | 28 mm |
Support | SA 50 | SA 40 | SA 40 |
Longueur de col cote A | 80,5 mm | 80,5 mm | 80,5 mm |
Filetage M | M6 | M6 | M6 |
Long. utile L1 | 61,5 mm | 61,5 mm | 61,5 mm |
⌀ serrage D1 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Type de produit | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique | Mandrin expansible hydraulique |