Mandrin expansible hydraulique BASIC court, étroit, type ADB 8 mm

Réf.: 302045 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 20000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 8 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 20000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 80,5 mm
⌀ D2 28 mm
⌀ ext. D 49,5 mm
Long. utile L1 61,5 mm
L2 30 mm
Course de réglage V 10 mm
Poids 1,3 kg
Filetage M M6
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302045 8
EAN / GTIN 4045197146090
Réf. fabricant 302045 8

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.
  • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, réf. 12; 20; 32: Douilles de réduction 302135302187.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange