Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type ADB 20 mm

Réf.: 302038 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage interne: Oui, à 80 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 20 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage interne Oui, à 80 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 80,5 mm
⌀ D2 42 mm
⌀ ext. D 49,5 mm
Long. utile L1 61,5 mm
L2 47 mm
Course de réglage V 10 mm
Poids 1,3 kg
Filetage M M16×1
Douille de réduction adaptée 302160; 302165; 302155; 302150
Type de produit Mandrin expansible hydraulique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302038 20
EAN / GTIN 4045197602459
Réf. fabricant 302038 20

Description

Exécution:

  • Concentricité ≤ 3 µm.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Réglage axial de la longueur possible (course de réglage 10 mm).
  • Flexible grâce à l’utilisation de pinces intermédiaires.
  • Pression de lubrification jusqu’à 80 bars.

Utilisation:

Pour le perçage, l’alésage et le fraisage de finition.

Livraison:

Avec clé hexagonale à poignée transversale.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308810308830, réf. 12; 20; 32: Douilles de réduction 302135302187.
Vis de blocage pour serrage direct ou en cas d’utilisation de douilles de réduction sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type ADB 20 mm

Mandrin expansible hydraulique court, étroit, type ADB 20 mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF  356.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  280.50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
⌀ D2 42 42
Norme de porte-outils ISO 7388-1 ISO 7388-1
Longueur de col cote A 80,5 80,5
Forme ADB ADB
Arrosage interne Oui, à 80 bars max. Oui, à 80 bars max.
Long. utile L1 61,5 61,5
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1

Produits adaptés

Pièces de rechange