Mandrins de perçage Type A 2,5-16 mm

Réf.: 301565 2,5-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 15 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 50
  • Couple de serrage maximal Md max: ≤ 14

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Plage de serrage 2,5 mm - 16 mm
    Support SA 40
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme A
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 15 000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 50 µm
    Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
    Longueur de col cote A 80 mm
    ⌀ ext. D 50 mm
    Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
    Alésage Balluffchip oui
    Type de produit Mandrins de perçage

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301565 2,5-16
    EAN / GTIN 4045197931818
    Réf. fabricant 301565 2,5-16

    Description

    Exécution:

    Pour rotation à droite et à gauche.
    Brunis. Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip.

    Livraison:

    Avec clé de serrage Torx® et poignée transversale, pour adhérence élevée.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.