Mandrins de perçage Type AD, SA 50, Plage de serrage: 1-16mm

Réf.: 301435 1-16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Arrosage interne: Oui, à 50 bars max.
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 20

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 1 mm - 16 mm
Support SA 50
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Arrosage interne Oui, à 50 bars max.
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 20 µm
Couple de serrage maximal Md max ≤ 14 Nm
Type Étroit
Longueur de col cote A 80 mm
⌀ ext. D 50 mm
Clé de serrage Torx® de rechange 625220 TX25
Type de produit Mandrins de perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301435 1-16
EAN / GTIN 4045197931801
Réf. fabricant 301435 1-16

Description

Exécution:

Pour rotation à droite et à gauche.
Avec alésage Balluffchip/RFID-Chip. Erreur de concentricité maximale ≤ 20 µm.
Finition microsablée et rectifiée.
  • Exécution étroite.
  • Apport de lubrifiant ciblé sur les outils avec arrosage interne.
  • Couples de retenue optimum au niveau de l'outil.

Livraison:

Avec clé de serrage Torx® et poignée transversale, pour adhérence élevée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.