Adaptateur à visser pour pinces de serrage ER25 M16X50

Réf.: 301387 M16X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Cote A Prix unitaire TTC
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16×50
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
⌀ ext. écrou D 35 mm
⌀ D2 30 mm
L1 30 mm
Type de produit Porte-outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301387 M16X50
EAN / GTIN 4045197644947
Réf. fabricant 301387 M16X50

Description

Exécution:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique.

Adapté(s) pour:

Mandrins pour fraises à queue filetée.

Livraison:

Avec écrou de serrage.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308901309430.
Ecrous pour pinces de serrage ER 309650; 309652.

Remarque(s):

Rallonges et réducteurs adaptés, voir codes art. 301358; 301359.