Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 20 mm M10X120

Réf.: 301384 M10X120
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10
Queue ⌀ d 20 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 15,4 mm
⌀ alésage D1 10,5 mm
Longueur totale Ltot 120 mm
Long. utile L1 60 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301384 M10X120
EAN / GTIN 4062406786137

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés antivibratoires, tolérance de queue h6, modèle long et étroit.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.