Porte-outils Densimet® pour fraises à queue filetée M12X231

Réf.: 301378 M12X231
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Lges Prix unitaire TTC
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M12X231
Support ⌀ d = 25 mm
Queue ⌀ d 25 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ alésage D1 12,5 mm
⌀ D2 22 mm
Long. utile L1 175 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301378 M12X231
EAN / GTIN 4062406275716
Réf. fabricant 301378 M12X231

Description

Exécution:

  • Antivibratoires.
  • Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Conviennent particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage.