{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M12 | |
Support | ⌀ d = 25 mm | |
Queue ⌀ d | 25 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Vibration | amorti | |
⌀ ext. D | 23 mm | |
⌀ alésage D1 | 12,5 mm | |
Longueur totale Ltot | 176 mm | |
Long. utile L1 | 120 mm | |
Type de produit | Holex rallonge micrometre |
Référence article | 301366 M12X176 | |
EAN / GTIN | 4045197770905 | |
Réf. fabricant | 301366 M12X176 |