Rallonge en carbure monobloc pour fraises à queue filetée ⌀ d = 20 mm M10X140

Réf.: 301364 M10X140
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
  • Arrosage interne: oui
  • Vibration: amorti

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M10
Support ⌀ d = 20 mm
Queue ⌀ d 20 mm
Arrosage interne oui
Vibration amorti
⌀ ext. D 17,8 mm
⌀ alésage D1 10,5 mm
Longueur totale Ltot 140 mm
Long. utile L1 80 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301364 M10X140
EAN / GTIN 4045197770875
Réf. fabricant 301364 M10X140

Description

Exécution:

Rallonge en carbure monobloc avec propriétés anti-vibratoires, tolérance de queue h6, exécution longue et étroite.

Utilisation:

Convient particulièrement à une utilisation dans les mandrins de frettage. Combinaison parfaite des rallonges en acier standard et des rallonges en Densimet®.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop