Réducteur pour fraises à queue filetée, Filetage M / filetage M1: M5/M8

Réf.: 301359 M5/M8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M / filetage M1 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M5
Arrosage interne oui
Longueur de col cote A 30 mm
⌀ ext. D 13 mm
⌀ alésage D1 5,5 mm
⌀ ajustement Dp 8,5 mm
⌀ D2 10 mm
Type de produit Réducteur

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301359 M5/M8
EAN / GTIN 4062406107581
Réf. fabricant 301359 M5/M8

Description

Exécution:

Queue percée pour arrosage interne.