Mandrin cylindrique pour fraises à queue filetée M16X66

Réf.: 301357 M16X66
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur L2 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ⌀ d = 32 mm
Arrosage interne oui
⌀ alésage D1 17 mm
⌀ D2 29 mm
Longueur totale L 160 mm
Long. utile L1 68,7 mm
L2 66 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301357 M16X66
EAN / GTIN 4062406107505
Réf. fabricant 301357 M16X66

Description

Exécution:

Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Pour fixation dans des mandrins de frettage.