{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ⌀ d = 25 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ alésage D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Longueur totale L | 240 mm | |
Long. utile L1 | 87,5 mm | |
L2 | 77 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 301354 M12X77 | |
EAN / GTIN | 4062406107475 | |
Réf. fabricant | 301354 M12X77 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Mandrin cylindrique pour fraises à queue filetée M12X77
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 138.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 132.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 81.60
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
⌀ D2 | 21 | 21 | 18 |
Support | ⌀ d = 25 mm | ⌀ d = 32 mm | ⌀ d = 20 mm |
⌀ alésage D1 | 12,5 | 12,5 | 10,5 |
Arrosage interne | oui | oui | oui |
L2 | 77 | 24 | 67 |
Long. utile L1 | 87,5 | 105 | 68,7 |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée | Mandrins pour fraises à queue filetée | Mandrins pour fraises à queue filetée |