Mandrin Weldon pour fraises à queue filetée avec arrosage interne M8X40

Réf.: 301346 M8X40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur L1 Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support ⌀ d = 16 mm
Queue ⌀ d 16 mm
Arrosage interne oui
⌀ alésage D1 8,5 mm
⌀ D2 13 mm
Longueur totale L 88 mm
Long. utile L1 40 mm
L2 6 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301346 M8X40
EAN / GTIN 4062406107321
Réf. fabricant 301346 M8X40

Description

Exécution:

Tolérance de queue h6.

Utilisation:

Pour fixation dans les mandrins à méplat (Weldon).