{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | ⌀ d = 32 mm | |
Arrosage interne | oui | |
⌀ alésage D1 | 12,5 mm | |
⌀ D2 | 21 mm | |
Longueur totale L | 170 mm | |
Long. utile L1 | 105 mm | |
L2 | 24 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 301328 M12X105 | |
Réf. fabricant | 301328 M12X105 |