Mandrin pour fraises à queue filetée M12X281

Réf.: 301314 M12X281
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × longueur L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M12×281
    Support SA 50
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme AD
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Vibration amorti
    Longueur de col cote A 300 mm
    ⌀ alésage D1 12,5 mm
    ⌀ D2 21 mm
    ⌀ ext. D 49 mm
    Long. utile L1 281 mm
    L2 7,5 mm
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301314 M12X281
    EAN / GTIN 4045197981400
    Réf. fabricant 301314 M12X281

    Description

    Exécution:

    Exécution anti-vibratoire.

    Utilisation:

    Pour fraises à queue filetée.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835.