{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Filetage M | M10×231 | |
Support | SA 40 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | AD | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25 000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Vibration | amorti | |
Longueur de col cote A | 250 mm | |
⌀ alésage D1 | 10,5 mm | |
⌀ D2 | 18 mm | |
⌀ ext. D | 41 mm | |
Long. utile L1 | 231 mm | |
L2 | 7 mm | |
Type de produit | Mandrins pour fraises à queue filetée |
Référence article | 301313 M10X231 | |
EAN / GTIN | 4045197942821 | |
Réf. fabricant | 301313 M10X231 |