Mandrin pour fraises à queue filetée Antivibratoire, SA 40, Filetage M × longueur L1: M16X200

Réf.: 301307 M16X200
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × longueur L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25 000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Filetage M M16×200
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25 000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV
Vibration Amortissement
Longueur de col cote A 219 mm
⌀ alésage D1 Tolérance IT6 17 mm
⌀ D2 29 mm
⌀ ext. D 45 mm
Long. utile L1 200 mm
L2 5 mm
Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301307 M16X200
EAN / GTIN 4045197889362
Réf. fabricant 301307 M16X200

Description

Exécution:

Forme conique.
Modèle antivibratoire,avec âme antivibratoire.

Utilisation:

Pour fraises à queue filetée.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.