Mandrin pour fraises à queue filetée M10X5

Réf.: 301303 M10X5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Filetage M × Longueur L1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Filetage M M10X5
    Support SA 40
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 3 µm
    Méthode d'usinage UGV
    Longueur de col cote A 25 mm
    ⌀ alésage D1 Tolérance IT6 10,5 mm
    ⌀ D2 18 mm
    ⌀ ext. D 18 mm
    Long. utile L1 5 mm
    L2 5 mm
    Type de produit Mandrins pour fraises à queue filetée

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301303 M10X5
    EAN / GTIN 4062406105365
    Réf. fabricant 301303 M10X5

    Description

    Exécution:

    Forme conique.

    Utilisation:

    Pour fraises à queue filetée.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange