Ebauche de barres d’alésage Type A 250 mm

Réf.: 301301 250
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur de col cote A 250 mm
⌀ serrage D1 63 mm
Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
⌀ ext. D 63 mm
Type de produit Ebauche de barres d’alésage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301301 250
EAN / GTIN 4062406105020
Réf. fabricant 301301 250

Description

Exécution:

Cône SA et collerette trempés et rectifiés.

Matière(s):

16 MnCr5

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop