{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Support | SA 50 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | A | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 15000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 97 mm | |
Type de produit | Douille intermédiaire |
Référence article | 301273 50/50 | |
EAN / GTIN | 4062406105129 | |
Réf. fabricant | 301273 50/50 |