Douille intermédiaire 40/40

Réf.: 301272 40/40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'attachement SA/SA1 Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 15000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Support SA 40
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 15000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Longueur de col cote A 100 mm
⌀ ext. D 63 mm
Type de produit Douille intermédiaire

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301272 40/40
EAN / GTIN 4062406105105
Réf. fabricant 301272 40/40

Description

Livraison:

Avec vis d’assemblage intégrée pour porte-outils suivant ISO 7388-1. (ancien. DIN 69871)

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange