Vis de serrage pour rallonge 70 mm 40 mm

Réf.: 301108 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ mandrin D1 (mm) Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    Pour ⌀ mandrin 1 40 mm
    Taille de filetage M20
    Longueur 120 mm
    Solidité 12.9
    Type de produit Vis

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301108 40
    EAN / GTIN 4045197779410
    Réf. fabricant 301108 40

    Description

    Adapté(s) pour:

    301106 Rallonge pour porte fraise longue.

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier