Rallonge pour fraises courte 32 mm

Réf.: 301105 32
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Précision de concentricité: ≤ 3

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 32 mm
Norme DIN 6357
Précision de concentricité ≤ 3 µm
⌀ ext. D 78 mm
Longueur totale L 45 mm
A 24 mm
Type de produit Holex rallonge micrometre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301105 32
EAN / GTIN 4045197778451
Réf. fabricant 301105 32

Description

Exécution:

Tenon d'entraînement, alésage et surfaces de contact rectifiées.

Utilisation:

Pour une rallonge flexible de mandrins porte-fraises. Modèle économique par rapport aux fabrications spéciales onéreuses. 3 possibilités d'utilisation: rallonge courte (45 mm) ou longue (70 mm) ou combinaison de deux rallonges courtes (2×45 mm).

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise adaptée.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840.
Vis de rechange 301107.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange