Mandrin porte-fraises High-Performance anti-vibratoire, cylindrique avec arrosage, SA 40 A = 200, ⌀ mandrin d1: 16mm

Réf.: 301101 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: AD
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 6,3 à 8000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ mandrin d1 16 mm
⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 40 A = 200
Norme DIN 6357
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage HPC
Vibration amorti
Longueur de col cote A 200 mm
⌀ ext. D 38 mm
Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm
Vitesse de rotation maximale nmax 8 000 min-1
Type de produit Mandrins porte-fraises

Numéros d’identification et classifications

Référence article 301101 16
EAN / GTIN 4045197946058
Réf. fabricant 301101 16

Description

Exécution:

  • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surface d’appui de collerette agrandie.

Avantage(s):

L'âme en carbure spécialement adaptée aux mandrins permet d'obtenir des résultats d'usinage optimaux, également pour les porte-à-faux plus longs:
  • Gain de temps grâce aux paramètres d'usinage maximum.
  • Fonctionnement silencieux pour des états de surface parfaits.
  • Economies financières grâce à la durée de vie prolongée des outils.
  • Protection de la broche de la machine contre les vibrations.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise et tenon d'entraînement.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage AB 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

Remarque(s):

Qualité d'équilibrage G 6,3 en fonction de la vitesse de rotation maximale.
Autres tailles sur demande.

Téléchargements et documents

Compare with similar products

This article


Recommendations


Mandrin porte-fraises High-Performance anti-vibratoire, cylindrique avec arrosage, SA 40 A = 200, ⌀ mandrin d1: 16mm

Mandrin porte-fraises High-Performance anti-vibratoire, cylindrique avec arrosage, SA 40 A = 200, ⌀ mandrin d1: 16mm

Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  3,720.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock
CHF  85.60
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
6 article(s) en stock
CHF  85.40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  5,085.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF  4,125.00
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF  56.30
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Support SA 40 A = 200 SA 40 court SA 30 court SA 50 A = 300 SA 40 A = 300 SA 40 court
Norme de porte-outils ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1 ISO 7388-1
⌀ ext. D 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm 38 mm
Forme AD ADB ADB AD AD ADB
Longueur mandrin de fraisage L4 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm 17 mm
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 6,3 à 8000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1 G 2,5 à 25 000 min-1 G 6,3 à 8000 min-1 G 6,3 à 8000 min-1 G 2,5 à 25000 min-1
Type de produit Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises Mandrins porte-fraises