{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 32 mm | |
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 A = 120 | |
Norme | DIN 6357 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Arrosage | Non obturable | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 6 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 120 mm | |
⌀ ext. D | 78 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 24 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | |
Type de produit | Mandrins porte-fraises |
Référence article | 301035 32 | |
EAN / GTIN | 4045197762887 | |
Réf. fabricant | 301035 32 |