Mandrin porte-fraises Type ADB avec arrosage 40 mm

Réf.: 301025 40
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme: DIN 6357
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Arrosage: Non obturable
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Caractéristiques techniques

    ⌀ mandrin d1 40 mm
    ⌀ serrage D1 40 mm
    Support SA 40 moyen
    Norme DIN 6357
    Norme de porte-outils ISO 7388-1
    Forme ADB
    Arrosage Non obturable
    Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
    Précision de concentricité ≤ 6 µm
    Méthode d'usinage HPC
    Longueur de col cote A 70 mm
    ⌀ ext. D 89 mm
    Longueur mandrin de fraisage L4 27 mm
    Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 40
    Clé spéciale adaptée 309840 40
    Type de produit Mandrins porte-fraises

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article 301025 40
    EAN / GTIN 4045197646040
    Réf. fabricant 301025 40

    Description

    Exécution:

    • Queue conique, tenon d’entraînement et surface de contact en bout rectifiée.
    • Série courte.
    • Surface de contact agrandie.
    • Avec RFID / alésage Balluffchip.
    • Avec 4 trous d'arrosage.
    • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

    Livraison:

    Avec vis de serrage de fraise.

    Accessoire(s):

    Tirettes (AB) 308600308806, clés de serrage pour tirette (AB) 308820308835, clé spéciale 309840. Vis de serrage de fraise 309860; 309861.

    Téléchargements et documents

    Produits adaptés

    Pièces de rechange