{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ mandrin d1 | 32 mm | |
⌀ serrage D1 | 32 mm | |
Support | SA 40 court | |
Norme | DIN 6358 | |
Norme de porte-outils | ISO 7388-1 | |
Forme | ADB | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 5 µm | |
Méthode d'usinage | HPC | |
Longueur de col cote A | 60 mm | |
⌀ ext. D | 58 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L3 avec bague d'entraînement | 24 mm | |
Longueur mandrin de fraisage L4 | 38 mm | |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | |
Bague d'entraînement de rechange 309870 | 32 | |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | |
Type de produit | Mandrin porte-fraise |
Référence article | 300835 32 | |
EAN / GTIN | 4045197285126 | |
Réf. fabricant | 300835 32 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Mandrin porte-fraise combiné Type ADB 32 mm
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
3 article(s) en stock
CHF 85.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 article(s) en stock
CHF 85.40
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 62.90
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock
CHF 109.50
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Longueur de col cote A | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
⌀ ext. D | 58 mm | 58 mm | 58 mm | 58 mm |
⌀ mandrin d1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Clé spéciale adaptée 309840 | 32 | 32 | 32 | 32 |
⌀ serrage D1 | 32 mm | 32 mm | 32 mm | 32 mm |
Vis de serrage de fraise de rechange 309860 / 309861 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Type de produit | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise | Mandrin porte-fraise |