Mandrin à pinces, très étroit, SA 40 A = 120, Plage de serrage: 2-6mm

Réf.: 300782 2-6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Individual prices for business customers after login.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de serrage (mm) Prix unitaire TTC
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: A
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 5
  • Méthode d'usinage: UGV

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plage de serrage 2 mm - 6 mm
Support SA 40 A = 120
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme A
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 5 µm
Méthode d'usinage UGV
Longueur de col cote A 120 mm
⌀ D1 9,6 mm
⌀ D2 13 mm
⌀ ext. D 27 mm
Alésage Balluffchip oui
Type de produit Mandrins à pinces

Numéros d’identification et classifications

Référence article 300782 2-6
EAN / GTIN 4045197708366
Réf. fabricant 300782 2-6

Description

Exécution:

  • Cônes extérieur et intérieur rectifiés.
  • Queues avec finition dure.
  • Avec RFID/alésage Balluffchip.
  • La pince de serrage se serre par l’arrière au moyen d’une vis, par le mandrin ; un écrou de serrage n’est pas nécessaire !

Avantage(s):

La forme très étroite permet de travailler même sur des pièces difficiles d’accès, p. ex. pour l’usinage de moules.

Utilisation:

Pour le serrage d’outils avec queue cylindrique suivant DIN 6499.

Livraison:

Avec vis de serrage et clé à poignée en T.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308806,
Clés de serrage AB 308820308835,
Pinces de serrage GARANT 309563,
Pinces de serrage ALBRECHT 309572309573.