{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
⌀ d | 20 mm | |
⌀ D2 | 13 mm | |
Ouverture de clé SW | 19 mm | |
Longueur totale L | 150 mm | |
L1 | 67 mm | |
Type de produit | Mandrin de frettage |
Référence article | 300774 1-6 | |
EAN / GTIN | 4250261555252 | |
Réf. fabricant | 310 2006 820 1 | |
Manufacturer | Albrecht Präzision GmbH & Co. KG, Antoniusstraße 25, 73249 WERNAU (NECKAR), Deutschland, www.albrecht-bohrfutter.de |