{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pour pinces ER | 11 mm | |
Arrosage interne | oui | |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | |
Précision de concentricité | ≤ 3 µm | |
Méthode d'usinage | UGV | |
Plage de serrage | 0,5 mm - 7 mm | |
⌀ ext. D | 16 mm | |
Queue ⌀ d | 16 mm | |
Longueur queue L1 | 140 mm | |
L2 | 19 mm | |
Type de produit | Mandrins à pinces |
Référence article | 300684 11 | |
EAN / GTIN | 4045197700827 | |
Réf. fabricant | 300684 11 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
Porte-pinces -Mini ER Cylindrique, pour taille de pinces de serrage ER: 11 |
||
⌀ ext. D | 16 mm | 16 mm |
Pour pinces ER | 11 mm | 11 mm |
Arrosage interne | oui | oui |
L2 | 19 mm | 19 mm |
Queue ⌀ d | 16 mm | 16 mm |
Plage de serrage | 0,5 mm - 7 mm | 0,5 mm - 7 mm |
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation | G 2,5 à 25000 min-1 | G 2,5 à 25000 min-1 |